Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleitersicherung 63 A 690 V 500 V Superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317959
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     63ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Halbleitersicherung, Typ=63ET, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=17.1 mm, Höhe=-999, Länge=48 mm, Nennspannung (AC)=690 V, Nennspannung (DC)=500 V, Nennstrom=63 A, Auslöse-Charakteristik=Superflink
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 21,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 44,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.