Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 63A; 500VAC; Keramik,Industrie; ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-63ET
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     63ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 63A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: ET
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 22,75*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 29,16*
€ 45,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.