Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Sicherungshalter 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317920
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Offener Sicherungshalter, Typ=0031.8211, Breite=10.8 mm, Höhe=12.7 mm, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=22.5 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=10 A, Baugruppentyp=Leiterplatte, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Thermoplast, IP-Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Offener Sicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,99*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,5027*
€ 1,0126*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,35*
10
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,35*
2 Tage
11365
10
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 1,358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0126*
€ 1,20499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9227*
€ 1,09801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7127*
€ 0,84811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6727*
€ 0,80051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6127*
€ 0,72911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5927*
€ 0,70531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5027*
€ 0,59821
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,12*
Zubehör
Schurter
0001.2504
ab € 0,149*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 4,58*
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 0,236*
Zubehör
Schurter
0853.0571
ab € 0,34*
Zubehör
Schurter
0853.1201
ab € 0,47*
Zubehör
Schurter
0853.1202
ab € 0,38*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.