Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 25 mm, 200mA, 250V, Mittelträge M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317221
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     24102000021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 25 mm, Typ=24102000021, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=80 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=5.2 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=-10 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=200 mA, Umgebungstemperatur max.=70 °C, Umgebungstemperatur min.=-25 °C, Auslöse-Charakteristik=Mittelträge M, Gehäusematerial=Keramik, Kabelschuhmaterial=Messing, vernickelt, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.