Produktpalette: 201P Series Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 200 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Mittelträge SVHC...
G-Sicherungseinsatz 5x20 M 0,2A/250V SA MI5SA25V0,2Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) SA 5x20mm mittelträge 0,1A bis 16A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen ...
Feinsicherung 5x20 mm mitteltrage Mitteltrage G-Sicherungseinsatze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine gro?en Einschaltstraume zu berucksichtigen sind.
G-Sicherungseinsatz 5x25 M 0,2A/250V KM MI5SM25V0,2-1Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) M 5x25mm mittelträge 0,8A bis 10A AC250V mit Kennmelder, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkapp...
ESKA UL521.010 UL521.010 UL-Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.2 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St. UL-Feinsicherung 5 x 20 mm -mT- Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrisch...
Feinsicherung 5x25 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträme zu berücksichtigen sind.
Feinsicherung 5x30 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträme zu berücksichtigen sind.
Feinsicherung 6,3x32 mm mitteltrage Mitteltrage G-Sicherungseinsatze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine gro?en Einschaltstraume zu berucksichtigen sind.
TRU COMPONENTS 1576494 TC-521.010 0,2A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.2 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 1 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mi...
ESKA 525.210 525210 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 0.2 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St. Feinsicherung 5 x 25 mm, Mittelträge Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · A...