Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiale Sicherung 2.5 A 250 V Träge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316235
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6919
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Radiale Sicherung, Typ=0034.6919, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=8.5 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=8.5 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=2.5 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Auslöse-Charakteristik=Träge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
865
3
€ 5,95*
ab € 0,3782*
€ 0,7377*
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,74*
1 Tag
732
1
€ 14,99*
ab € 0,41*
€ 0,92*
1 Tag
10700
10
Frei Haus
ab € 3,197*
€ 5,058*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7377*
€ 0,87786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5677*
€ 0,67556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5131*
€ 0,61059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,2131* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MST 2.5A 250V
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.