Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe 6.3 x 32 mm 500V 16A Schwarz Duroplast IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315959
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Kappe, Typ=0031.2320, Breite=14.9 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=31.3 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennstrom=16 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=6.3 x 32 mm, Material Halter=Duroplast, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=IEC 60127-6 IEC/UL 60950 UL 4248-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Kappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 8,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,842*
€ 8,572*
Lager 115
17
1
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 11,79*
25
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 13,13*
1
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.2308
ab € 3,74*
Sonstiges
Schurter
0031.2303
ab € 6,53*
Sonstiges
Schurter
0031.2304
ab € 3,98*
Sonstiges
Schurter
0031.2307
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.