Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11089028
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KO 88-58 / 100 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc 1 m
messkabel bnc
Messleitung, Typ=KO 88-58 / 100 / SW, Gesamtlänge=-999, Leitungslänge=1 m, Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Kontakt A=BNC-Stecker, Kontakt B=BNC-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 15,24*
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 15,35*
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 15,80*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,83*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,14*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 217,38*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 269,40*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,79*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,79*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,91*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.