Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foto-MOS-Relais PhotoMOS AQY, DIP-4, 1 Schliesser, 30V, 1A, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11087194
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY211EHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Foto-MOS-Relais, Typ=AQY211EHA, Breite=4.78 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=2.9 mm, Lastspannung max.=30 V, Laststrom max.=1 A, Länge=6.4 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Gull-Wing, Bauform=DIP-4, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=BSI UL Listed, Series=PhotoMOS AQY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,59*
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,08*
Lager 115
85
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,11*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,14*
€ 4,19*
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.