Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foto-MOS-Relais PhotoMOS AQV, DIP-6, 1 Schliesser, 30V, 3.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11086812
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV251GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Foto-MOS-Relais, Typ=AQV251GA, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.6 mm, Lastspannung max.=30 V, Laststrom max.=3.5 A, Länge=8.8 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Gull-Wing, Bauform=DIP-6, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Series=PhotoMOS AQV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,40*
50
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,48*
1 Tag
109
1
€ 14,99*
ab € 3,87*
€ 7,56*
Lager 115
9
1
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 9,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.