Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Schrittmotor 400Nmm 1.8° NEMA 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11079016
Hersteller:
     Trinamic
Herst.-Nr.:
     QSH4218-47-28-040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
trinamic schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-47-28-040, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=1.4 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=400 Nmm, Höhe=42.3 mm, Induktivität=600 µH, Länge=71 mm, Mikroschritt-Auflösung=200, Nennstrom=2.8 A, Phasenstrom=2.8 A, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=500 mΩ, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 17, Rotor-Trägheit=68 gcm², Serien=QSH4218 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
360 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: Hybrid-Schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.