Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Oszilloskop, 2x 25MHz, 200MSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071705
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 2205A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
PC-Oszilloskop, Typ=PICOSCOPE 2205A, Alternative (Alias)=PicoScope 2205A, Abtastrate=200 MSPS, Anstiegzeit=14 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=25 MHz, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Kanäle=2, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=4 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=10 mV/div, Zeitbasis max.=5000 s/div, Zeitbasis min.=5 ns, Garantie=5 Jahre, Stromversorgung=USB, Serien=2000 Series
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, pico oszilloskop, PC-Oszilloskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 187,55*
€ 230,46*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 193,39*
€ 235,80*
Frei Haus
ab € 190,94*
€ 240,37*
Lager 115
28
Frei Haus
ab € 209,32*
€ 256,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
PICOSCOPE 2204A
ab € 113,90*
Zubehör
Multicomp
17026H76.079.GPB
ab € 6,82*
Zubehör
Pico Technology
KA403
ab € 226,65*
Zubehör
Pico Technology
KA710
ab € 66,70*
Zubehör
Pico Technology
KA045
ab € 25,45*
Zubehör
Pico Technology
KA044
ab € 14,81*
Zubehör
Pico Technology
TA041
ab € 318,06*
Zubehör
Pico Technology
TA043
ab € 556,31*
Zubehör
Pico Technology
TA044
ab € 772,33*
Zubehör
Pico Technology
TA057
ab € 318,91*
Zubehör
Pico Technology
TA189
ab € 375,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.