Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsband 50mm x 66m Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11053031
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04100 50MM X 66 M TRANSPAR
EAN/GTIN:
     4042448029263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Verpackungsband, Typ=04100 50MM X 66 M TRANSPAR, Breite=50 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=66 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Transparent, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Abdichtung, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
52 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
240 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
284
36
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,08*
13 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 4,11*
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,20*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 4,35*
Lager 115
48
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 7,74*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,74*
€ 9,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Rolle
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,72*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,18*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,44*
Zubehör
k.A.
66SR57
ab € 41,01*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,70*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.