Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantstrom-PWM-LED-Treiber 42W 1.05A 2 ... 100V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038943
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Konstantstrom-PWM-LED-Treiber, Typ=LCM-40, Ausgangsspannung DC max.=100 V, Ausgangsspannung DC min.=2 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=82 mm, Höhe=23 mm, Länge=124 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=260600 h, Nennleistung=42 W, Versorgungsspannung AC max.=295 V, Versorgungsspannung AC min.=180 V, Versorgungsspannung DC max.=417 V, Versorgungsspannung DC min.=254 V, Welligkeit & Rauschen (V)=700 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP20, Serie=LCM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
238 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 42w, Konstantstrom-PWM-LED-Treiber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
€ 4,90*
ab € 22,12*
€ 31,64*
€ 4,00*
ab € 21,01*
€ 31,64*
3 Tage
306
€ 6,00*
ab € 23,65*
€ 32,30*
€ 8,95*
ab € 24,59*
€ 34,34*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 24,84*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LCM-40DA
ab € 25,39*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40KN
ab € 39,15*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40DA2
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.