Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LCM-40DA2 LED-Treiber 42 W 1.05 A 2 - 100 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749185-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-40DA2
EAN/GTIN:
     4021087072014
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LCM-40DA2 LED-Treiber 42 W 1.05 A 2 - 100 V 1 St.

MEAN WELL AC/DC-LED-Netzteil CC 42 W Dali-2 Push-Dimm


2 - 100 V
1.05 A

Ausstattung:
Anwendung: Beleuchtung
Gehäuse: Geschlossen Kunststoff

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 100 V · Ausgangsspannung (min.): 2 V · Ausgangsstrom (max.): 1.05 A · Eingangsspannung (max.): 295 V/AC,417 V/DC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC,254 V/DC · Gewicht: 240 g · Leistung (max.): 42 W · Produktabmessung, Breite: 81.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 123.50 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Anschlussart, Eingang: Steckklemme
Eingangsstrom: 0.23 A
Wirkungsgrad: 91 %
Ableitstrom, max.: 0.75 mA
Einschaltstrom, max: 20 A

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 123.50 x 81.50 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
123.50 mm
Produktabmessung, Breite:
81.50 mm
Leistungsbereich:
42 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.05 A
Marke:
Mean Well
Eingangsspannung (max.):
295 V/AC | 417 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC | 254 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.05 A
Ausgangsspannung (max.):
100 V
Ausgangsspannung (min.):
2 V
Leistung (max.):
42 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber, led treiber 42w, Mean Well, LCM-40DA2, led, led-stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
183
€ 4,90*
ab € 30,10*
€ 42,82*
€ 4,00*
ab € 31,17*
€ 43,74*
€ 5,90*
ab € 29,86*
€ 45,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 49,89*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 34,22*
€ 51,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LCM-40
ab € 20,84*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40DA
ab € 25,03*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40KN
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.