Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7717720 Herst.-Nr.: LCM-40 EAN/GTIN: 4021087008549 |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannungsbereich = 2 → 100V Ausgangsleistung max. = 42W Ausgangsstrombereich = 1.05 A, 350 mA, 500 mA, 600 mA, 700 mA, 900 mA Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 180 → 295 V ac, 254 → 417 V dc Betrieb = Konstantstrom LED-Controller = LED-Treiber Dimmbetrieb = 1–10 V, PWM Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc Schutzart = IP20 Nennspannung = 180 → 295 V ac, 254 → 417 V dc
LED-Netzteil mit mehrstufigem Ausgangsstrom, 40 W, Serie LCM-40. Der LED-Treiber der Serie LCM-40 ist ein LED-Netzteil mit 40 W und mehrstufigem Ausgangsstrom sowie integrierter Druck-Dimmfunktion. Die Serie verfügt über eine integrierte aktive Leistungsfaktorkorrektur sowie Schutzvorrichtungen einschließlich Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur. Das Gerät ist vollständig in einem Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung isoliert und erfüllt die Schutzart IP20. Es ist für LED-Beleuchtungsanwendungen geeignet. Ausgangsstrom über DIP-Schalter auswählbar Eingang nur 180∼295 V ac Integrierte aktive PFC-Funktion Schutz für Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur Kühlung durch freie Luftkonvektion Komplett isoliertes Kunststoffgehäuse Stromversorgungseinheit Klasse II, kein FG Integrierte Dimmfunktion über 0∼10 V dc und PWM-Signal Integrierter Hilfsausgang mit 12 V / 50 mA Schutzart IP20 Temperaturkompensationsfunktion durch externen NTC Leistungsaufnahme bei Nulllast ;1 W Synchronisationsfunktion für bis zu 10 Netzteile Geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen 3 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 2 → 100V | Ausgangsleistung max.: | 42W | Ausgangsstrombereich: | 1.05 A, 350 mA, 500 mA, 600 mA, 700 mA, 900 mA | Dimmbar: | Ja | Eingangsspannung: | 180 → 295 V ac, 254 → 417 V dc | Betrieb: | Konstantstrom | LED-Controller: | LED-Treiber | Dimmbetrieb: | 1–10 V, PWM | Eingangsspannung AC oder DC: | ac, dc | Schutzart: | IP20 | Nennspannung: | 180 → 295 V ac, 254 → 417 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 42w, 7717720, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, LCM40, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,01* | € 31,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,95* | € 31,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 23,77* | € 32,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,58* | € 34,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,74* | € 37,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|