Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LCM-40KN LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LCM-40KN LED-Treiber
MEAN WELL LCM-40KN LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79294418
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-40KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsstrom
0.35 A
Ausgangsspannung
40 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.5 mm
Tiefe
123.5 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LCM-40
ab € 20,84*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40DA
ab € 25,03*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40DA2
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.