Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller Board, Uno


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038919
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000066
EAN/GTIN:
     7640152110092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Mikrocontroller Board, Uno, Typ=A000066, Alternative (Alias)=7154081, Breite=53.4 mm, Frequenz=16 MHz, Gewicht=25 g, Höhe=-999, Länge=68.6 mm, Programmspeicher=33 kB, Speichergrösse=2 kB, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=7 V, Inhalt=Arduino Uno Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=ATmega, Produktart=Arduino Uno, Schnittstellen=USB PWM, Speicher-Typ=SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
49 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Mikrocontroller Board, Uno
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,21*
€ 24,18*
1
€ 8,95*
ab € 17,26*
€ 24,20*
2 Tage
1949
1
€ 14,99*
ab € 19,03*
€ 25,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,75*
€ 26,18*
1 Tag
200
1
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aker Technology
C3E-16.000-12-3030-X
€ 0,51*
Zubehör
DesignSpark
CBARD-BLK
€ 13,92*
Zubehör
CamdenBoss
CBARD-CAR
€ 20,89*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA328P-MMH
€ 4,03*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA8U2-AU
€ 3,81*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA328P-MU
€ 3,84*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA328P-AU
€ 2,19*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA328P-PU
€ 2,29*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-13
€ 17,23*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-8
€ 14,16*
Zubehör
MOLEX CES
PCD-01000-0H
€ 4,49*
Zubehör
MOLEX CES
PCD-01001-0C
€ 5,04*
Zubehör
RS Pro
1244716
€ 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.