Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Gehäuse für Arduino UNO und Ethernet Shield aus Polystyrol, 95 x 57 x 44mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arduino Gehäuse für Arduino UNO und Ethernet Shield aus Polystyrol, 95 x 57 x 44mm, Schwarz
Arduino Gehäuse für Arduino UNO und Ethernet Shield aus Polystyrol, 95 x 57 x 44mm, Schwarz
Arduino Gehäuse für Arduino UNO und Ethernet Shield aus Polystyrol, 95 x 57 x 44mm, Schwarz
Arduino Gehäuse für Arduino UNO und Ethernet Shield aus Polystyrol, 95 x 57 x 44mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1442602
Hersteller:
     DesignSpark
Herst.-Nr.:
     CBARD-BLK
EAN/GTIN:
     5059044109007
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Zum Einsatz mit = Arduino UNO und Ethernet Shield
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 95 x 57 x 44mm
Gehäusematerial = Polystyrol

Schwarzes Arduino Gehäuse von RS Pro für den Einsatz mit Arduino UNO Und Ethernet ShieldWenn Sie mit Mikrocontrollern experimentieren, einem einfachen Computer in Fahrzeugen, Maschinen und anderen Geräten, verwenden Sie wahrscheinlich eine Entwicklungsplatine. Eine der beliebtesten Entwicklungsplatinen oder Leiterplatten ist die Arduino UNO, die Sie mit dem Arduino Ethernet Shield koppeln können, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Dieses Arduino Gehäuse wurde für die Unterbringung und den Schutz des Arduino UNO und Ethernet Shield entwickelt. Dieser Koffer besteht aus schlagfestem Polystyrol mit stabilen Gummifüßen und ist robust und sicher. Die UNO- und Ethernet-Abschirmung rasten ohne Schrauben in Nuten im Gehäuse ein. Sie müssen sie nicht ändern, da alle Ausschnitte im Gehäuse vorzugeschnitten sind, einschließlich des Ethernet-Anschlusses für Internet-/Netzwerkverbindung. Das Gehäuse erfüllt die Entflammbarkeits-Sicherheitsnorm HB (horizontale Verbrennung), d. H. Es brennt langsam über seine horizontale Oberfläche. Es ist außerdem konform mit Richtlinien zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS), sodass Sie wissen, dass es umweltfreundlich ist.Eigenschaften und Vorteile• Arduino Gehäuse • Für den Einsatz mit Arduino UNO und Ethernet Shield • Schwarz (glänzend) • Polystyrol • Abmessungen: 95 mm x 57 mm x 44 Mm • HB-Sicherheit mit einer Dicke von 3 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Arduino UNO und Ethernet Shield
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
95 x 57 x 44mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 1442602, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Gehäuse für Arduino, DesignSpark, CBARDBLK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Cases For Arduino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000066
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.