Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Arduino ATmega328P Entwicklungsplatine Arduino, UNO Rev. 3 Version V3
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7154081
Hersteller:
Arduino
Herst.-Nr.:
A000066
EAN/GTIN:
7640152110092
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Produktname = UNO Rev. 3
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Teilenummer des Prozessors = ATmega328P
Revision = V3
USB-Kabel und Batterie sind nicht im Lieferumfang enthalten. Entwicklungsplatinen Arduino Uno Rev3. Arduino Uno Rev3-Versionen:. A000066 ( ; 715-4081 715-4081 ) - DIP-Gehäuse. A000073 ( ; 769-7409 769-7409 ) - SMD-Gehäuse. Die Arduino UNO ist eine Entwicklungsplatine, die den Mikrocontroller ATmega328P umfasst. Sie ist eine perfekte Einführung in Elektronik und Programmieren. Die UNO demonstriert auch die Grundlagen der Sensoren und Betätigungselemente. Die UNO ist die ideale Einsteiger-Platine für alle Developer-Neulinge auf der Arduino-Plattform. Sie ist eine beliebte Platine, da sie wirklich sehr robust für Tüftler ist. Für Fortgeschrittene ist sie immer noch die perfekte Platine für die schnelle Entwicklung von Prototypen. Eigenschaften und Vorteile des Arduino Uno:. Mikrocontroller-Board – der leistungsstarke ATmega328P-Mikrocontroller, mit dem sich komplexe Aufgaben mühelos ausführen lassen. Dank seiner 8-Bit-RISC-Architektur, die mit 16 MHz arbeitet, bietet er ausreichend Rechenleistung für eine breite Palette von Anwendungen. Umfangreiche E/A-Optionen – der Arduino Uno verfügt über eine Vielzahl von digitalen und analogen E/A-Pins, die eine nahtlose Interaktion mit verschiedenen Sensoren, Aktoren und externen Komponenten ermöglichen. Mit 14 digitalen E/A-Pins (von denen 6 als PWM-Ausgänge verwendet werden können) und 6 analogen Eingängen bietet die Platine ausreichend Flexibilität, um zahlreiche Peripheriegeräte unterzubringen. Benutzerfreundliche Entwicklungsumgebung – die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) vereinfacht den Programmierprozess und bietet eine anwenderfreundliche Oberfläche, mit der Entwickler mühelos Code schreiben, kompilieren und hochladen können Umfassende Sprachunterstützung – die auf Verdrahtung basierende Arduino-Programmiersprache ist einsteigerfreundlich und ermöglicht ein schnelles Prototyping. Darüber hinaus bietet Arduino Uno Unterstützung für zahlreiche Bibliotheken, wodurch seine Funktionalität erweitert wird und Entwickler auf einen großen Ressourcenpool zurückgreifen können. Große Community – leidenschaftliche Hobbyisten und Profis, die aktiv zur Plattform beitragen, um umfangreiches Know-how, Tutorien und Code-Beispiele weiterzugeben, erleichtern den Benutzern das Lernen, die Fehlerbehebung und die Zusammenarbeit bei Projekten. Vielseitig einsetzbar – eignet sich für ein breites Spektrum an Projekten, vom einfachen Hausautomatisierungssystem und der Robotik bis hin zu komplexen Datenprotokollierungs- und IoT-Anwendungen Zugänglichkeit – danke der Einsteigerfreundlichkeit des Arduino Uno ist er für Benutzer aller Fähigkeitsstufen zugänglich Schnelles Prototyping – mit seiner vereinfachten Programmierumgebung, der umfangreichen Bibliotheksunterstützung und den Plug-and-Play-Funktionen erleichtert der Arduino Uno das schnelle Prototyping. Was ist sonst noch auf der Platine?. ATmega328P Mikrocontroller 14 x digitale I/O-Pins (6 können als PWM-Ausgänge verwendet werden) 6 x Analogeingänge 16MHz-Quarz 1 x USB 1 x Stromanschluss 1 x ICSP-Header 1 x Reset-Taste. Betriebsspannung : 5 V FLASH-Speicher : 32 KB SRAM: 2 K EEPROM: 1 K Größe: 68,6 x 53,4 mm. Benutzer von Arduino Uno:. Arduino Uno ist aufgrund der vielseitigen Einsetzbarkeit, der benutzerfreundlichen Oberfläche und der umfangreichen Unterstützung durch die Community nach wie vor eine führende Lösung für Elektronik-Enthusiasten, Studenten und Fachleute. Es wird verwendet von: Bastlern – eine ideale Plattform zum Experimentieren und Erstellen interaktiver Projekte Schülern und Pädagogen – in Bildungseinrichtungen zum Unterrichten von Programmierung, Elektronik und Robotik. Dank seiner Einfachheit und der Bildungsressourcen ist es ein effektives Werkzeug für Schüler, um wichtige MINT-Konzepte zu erlernen und gleichzeitig Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten zu fördern. Professionelle Entwickler – für schnelles Prototyping, Proof-of-Concept-Entwicklung und die Erstellung kundenspezifischer Embedded-Systeme. Mit seinem leistungsstarken Mikrocontroller, einer breiten Auswahl an E/A-Lösungen und seiner guten Zugänglichkeit ermöglicht der Arduino Uno seinen Nutzern, ihre innovativen Ideen effizient und kostengünstig zu verwirklichen. Unabhängig davon, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Entwickler sind, ist der Arduino Uno ein zuverlässiges und funktionsreiches Werkzeug, mit dem Sie die grenzenlosen Möglichkeiten der elektronischen Prototypenerstellung und der Heimwerkerprojekte erforschen können. FAQs Was ist Arduino ? Arduino ist eine Open-Source-Elektronikplattform, bestehend aus Hardware und Software. Jeder einzelne Teilbereich ist so gestaltet, dass Sie schnell und einfach lernen können, wie man programmiert oder ein Projekt entwirft. Sie ist für Studenten, Programmierer, Designer, Bastler und Tüftler gedacht. Die Arduino Open-Source-Software (IDE) ist ebenfalls eine große Hilfe. Dadurch wird das Programmieren und Übertragen auf die Platine erheblich erleichtert. Wie einfach ist der Arduino Uno zu bedienen? Sehr einfach. Die Platine enthält alles, was Sie zur Unterstützung der ATmega328P MCU benötigen. Einfach an den PC per USB-Kabel anschließen oder an einen AC/DC-Akku anschließen. Die Arduino-Software (IDE) unterstützt Sie dabei, aber der UNO ist eine robuste Platine. Sie können nach Herzenslust basteln, ohne sich allzu große Sorgen machen zu müssen, dass das Gerät kaputt geht. Und wenn doch einmal etwas schief geht, können Sie den Chip jederzeit austauschen. Darüber hinaus gibt es rund um Arduino eine Community, die viel Unterstützung bietet. Wenn Sie also einmal nicht weiterkommen, fragen Sie einfach nach Hilfe. Es gibt auch eine Menge an Ressourcen, die Sie bei Ihrem nächsten Projekt inspirieren können. https://www.arduino.cc/
Weitere Informationen:
Produktname:
UNO Rev. 3
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Teilenummer des Prozessors:
ATmega328P
Revision:
V3
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Arduino Shop
>
Arduino
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
7154081
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Arduino Shop
,
Arduino
,
A000066
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,21*
€ 24,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,26*
€ 24,20*
Lager 139
2 Tage
1969
1
€ 14,99*
ab € 19,03*
€ 25,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,75*
€ 26,18*
Lager 102
1 Tag
200
1
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 27,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AKER 16MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 2.5mm, H. 0.75mm, L. 3.2mm, SMD, 4-Pin
Aker Technology
C3E-16.000-12-3030-X
€ 0,51*
Zubehör
Arduino Gehäuse für Arduino UNO und Ethernet Shield aus Polystyrol, 95 x 57 x 44mm, Schwarz
DesignSpark
CBARD-BLK
€ 13,92*
Zubehör
CAMDENBOSS CBARD-CAR ARDUINO UNO GEHÄUSE, HIPS, KARBONOPTIK
CamdenBoss
CBARD-CAR
€ 20,89*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 32 KB VQFN 28-Pin 20MHz 2 KB RAM
Microchip Technology
ATMEGA328P-MMH
€ 4,03*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 8 KB TQFP 32-Pin 16MHz 512 B RAM USB
Microchip Technology
ATMEGA8U2-AU
€ 3,81*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller ATmega328P AVR 8bit SMD 32 KB VQFN 32-Pin 20MHz 2 KB RAM
Microchip Technology
ATMEGA328P-MU
€ 3,84*
Zubehör
Microchip Technology ATMEGA328P-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-32 (7x7) 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 23
Microchip Technology
ATMEGA328P-AU
€ 2,19*
Zubehör
Microchip Technology ATMEGA328P-PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-28 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 23
Microchip Technology
ATMEGA328P-PU
€ 2,29*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS MCCOG-I2C-I-13 TREIBERPLATINE, I2C COG ZEICHENANZEIGE
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-13
€ 17,23*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS MCCOG-I2C-I-8 TREIBERPLATINE, I2C COG ZEICHENANZEIGE
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-8
€ 14,16*
Zubehör
MOLEX CES PCD-01000-0H PATCHKABEL RJ45-STECK/STECK CAT5E 500MM
MOLEX CES
PCD-01000-0H
€ 4,49*
Zubehör
MOLEX CES PCD-01001-0C PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT5E 1M
MOLEX CES
PCD-01001-0C
€ 5,04*
Zubehör
RS PRO Steckernetzteil Universal 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Universal-Stecker
RS Pro
1244716
€ 15,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.