Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER 16MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 2.5mm, H. 0.75mm, L. 3.2mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734545
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     C3E-16.000-12-3030-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 16MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 3.2mm
Breite = 2.5mm
Höhe = 0.75mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 0.75mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 100Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C

Mikroprozessor-Quarzeinheit C3E. Die SMD-Mikroprozessor-Kristalleinheiten der Serie C3E von AKER sind flach und in einem Keramikgehäuse mit nahtversiegeltem Metalldeckel untergebracht. Diese Kristalleinheiten bieten einen guten Standard an Umgebungsparametern in Bezug auf Stöße, Vibrationen und Betriebstemperaturbereich.
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
16MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
3.2mm
Breite:
2.5mm
Höhe:
0.75mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 0.75mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
100Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1734545, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, AKER, C3E16000123030X, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
1 Tag
7708
1
€ 14,99*
ab € 0,939*
€ 2,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.