Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino UNO Rev3 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino UNO Rev3 Entwicklungsplatine
Arduino UNO Rev3 Entwicklungsplatine
Arduino UNO Rev3 Entwicklungsplatine
Arduino UNO Rev3 Entwicklungsplatine
Arduino UNO Rev3 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24478426
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000066
EAN/GTIN:
     8058333490090
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Speicher
Flash-Speicher
0.032 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
2 KB
EEPROM (Elektrisch überschreibbarer, programmierbarer Lesespeicher)
1 KB
Energie
DC input Spannung
7-12 V
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsspannung (max.)
6 - 20 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin
40 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte
14
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
6
PWM digitale E-/A-Pins
6
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
53.4 x 68.6 mm
Gewicht
25 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATmega328
Mikrocontroller Frequenz
16 MHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
GE24I09-P1J
ab € 13,73*
Zubehör
Molex
PCD-01000-0H
ab € 2,05*
Zubehör
Molex
PCD-01001-0C
ab € 1,99*
Zubehör
Aker Technology
C3E-16.000-12-3030-X
ab € 0,61*
Zubehör
DesignSpark
CBARD-BLK
ab € 9,22*
Zubehör
CamdenBoss
CBARD-CAR
ab € 13,37*
Zubehör
CamdenBoss
CBARD-CLR
ab € 8,31*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA328P-AU
ab € 2,06*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA328P-PU
ab € 2,49*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-13
ab € 8,66*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-8
ab € 7,33*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
MCIB-12
ab € 18,95*
Zubehör
Multicomp
MP001982
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.