| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11038815 Herst.-Nr.: 3101.0120 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sicherungshalter, Typ=3101.0120, Höhe=-999, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=41.5 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Baugruppentyp=Panelmontage, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Thermoplast, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CE CSA 22.2 IEC 60127-6 IEC 60335-1 IEC/UL 60950 KTL UL 4248-1 VDE |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,32* | € 4,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,68* | € 4,38* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,83* | € 4,48* | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 5,04* | € 8,14* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,60* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|