Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzbrille C1 Basic, EN 166, Polycarbonat, farblos, kratzfest, 25g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-84001
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     84001
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Work Schutzbrille C1 Basic,Kat.II,EN 166,Polycarbonat,farblos,kratzfest,25g

Work Schutzbrille C1 Basic, Kategorie II, gemäß EN 166, Einscheibenschutzbrille mit beschlagfreier und kratzfester Scheibe (innen u. außen), geringer Anpressdruck, ohne blickverzerrenden Scheibenrand, 99,9% UV-Schutz, verbesserte Farberkennung bei Warnfarben (2C-1.2). Weitgehend chemikalienbeständig, Schutz vor mechanischen Gefahren und aufprallenden Teilen, inkl. Befestigungslöchern für Brillenband, Optische Klasse 1, detektierbar, phthalatfrei, Material: Polycarbonat, Farbe: farblos, Gewicht: 25g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Work
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Kopfschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Gesichtsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,15* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
84007
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.