Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Chemikalien-Schutzhandschuh ChemPrene®, schwarz, Neopren, Größe 7, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-4063
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     4063
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Work Chemikalien-Schutzhandschuh ChemPrene®, Kat.III, schwarz, Neopren, Größe 7

Work Chemikalien-Schutzhandschuh ChemPrene®, AQL 0.65, TÜV-überwacht, gemäß EN 374:2016/Typ A - AKLNOT, VIRUS und EN 388, Kategorie III, Level 2101X, sehr flexibel, gutechemische Beständigkeit gegen viele Substanzen, virenbeständig gemäß ISO 16604:2004,silikonfrei, Farbe: schwarz, Material: Chloropren/Neopren, Innenverarbeitung: velourisiert, Außenverarbeitung: strukturiert, Materialstärke: 0,65 mm, Länge: ca. 320 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Work
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach größe7, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach schwarz, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
4066
ab € 2,16*
Sonstiges
Kroschke
4067
ab € 2,04*
Sonstiges
Kroschke
4064
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.