Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 11, EN 388, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-25318
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     25318
EAN/GTIN:
     k.A.
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, Kat.II, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 11

Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, Kategorie II, gemäß EN ISO 21420, EN 420, EN388 Level 1131, antistatisch gemäß EN 1149 und prEN 16350:2011, Farbe: grau, Innenverarbeitung: Polyamid mit Carbonfäden, Außenverarbeitung: PU-Beschichtung an den Fingerspitzen, Länge: ca. 240 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, ESD, antistatisch, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_23262
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.