Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Handschuh Rubiflex S XG35B, Kategorie II, schwarz/blau, 350mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-89678
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     RUBIFLEX S XG35B, 60557
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
uvex Schutzhandschuh Rubiflex S XG35B, Kat.II, schwarz/blau, 350mm, Größe 8

uvex Schutzhandschuh Rubiflex S XG35B, Kategorie II, gemäß EN ISO 374-1 Type A LevelJKNOPT, EN 388 Level 3121X, mit Sicherheitsstulpe, sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, nahtlos beschichtet, sehr guter Trocken- und Nassgriff, hohe Standzeit, anatomische Passform, hochflexibel, sehr leicht, Farbe: blau/schwarz, Material: Baumwolle-Interlock, NBR spezial(Nitril-Kautschuk)/XG Gripbeschichtung, Länge: ca. 350 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Haushaltshandschuhe, Schutzhandschuhe, Mechanischer Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6055710
ab € 8,45*
Sonstiges
uvex
RUBIFLEX S XG35B, 60557
ab € 19,62*
Sonstiges
uvex
RUBIFLEX S XG35B, 60557
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.