Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Stahl-Auffangwanne, für 6 Fässer à 60 l, verzinkt, 1300x800x205mm, 63kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87014
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-3/M, VERZ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Stahl-Auffangwanne, für 6 Fässer à 60 l, verzinkt, 1300x800x205mm, 63kg

BAUER Stahl-Auffangwanne, gemäß EN ISO 1461, für 6 Fässer à 60 Liter, für das sichere, vorschriftsmäßige Lagern und Abfüllen von Fässern mit wassergefährdenden Stoffen und Kleingebinden, stabile Konstruktion mit Stützfüßen, Material: verzinktes Stahlblech mit verzinktem Gitterrost, Auffangvolumen: 74 Liter, Format: 1300 x 800 x 205 mm, Gewicht: ca. 63 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Wange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,52*
€ 696,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,38*
€ 689,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,88*
€ 663,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,43*
€ 640,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,16*
€ 592,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
AW 60-1/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 368,27*
Sonstiges
Bauer
AW 60-1/M, LACK. ROT RAL 3000
ab € 374,82*
Sonstiges
Bauer
AW 60-1/M VERZ.
ab € 174,25*
Sonstiges
Bauer
AW 60-2/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 397,49*
Sonstiges
Bauer
AW 60-2/M, LACK. ROT RAL 3000
ab € 405,12*
Sonstiges
Bauer
AW 60-2/M, VERZ.
ab € 433,42*
Sonstiges
Bauer
AW 60-3/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 448,88*
Sonstiges
Bauer
AW 60-3/M, LACK. ROT RAL 3000
ab € 443,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.