Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Stahl-Auffangwanne, für 4 Fässer à 60 l, verzinkt, 900x800x220mm, 48kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2/M, VERZ.
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Stahl-Auffangwanne, für 4 Fässer à 60 l, verzinkt, 900x800x220mm, 48kg

BAUER Stahl-Auffangwanne, gemäß EN ISO 1461, für 4 Fässer à 60 Liter, für das sichere, vorschriftsmäßige Lagern und Abfüllen von Fässern mit wassergefährdenden Stoffen und Kleingebinden, stabile Konstruktion mit Stützfüßen, Material: verzinktes Stahlblech mit verzinktem Gitterrost, Auffangvolumen: 65 Liter, Format: 900 x 800 x 220 mm, Gewicht: ca. 48 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Wange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,40*
€ 582,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,59*
€ 514,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
AW 60-1/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 366,37*
Sonstiges
Bauer
AW 60-1/M, LACK. ROT RAL 3000
ab € 373,56*
Sonstiges
Bauer
AW 60-1/M VERZ.
ab € 174,05*
Sonstiges
Bauer
AW 60-2/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 397,60*
Sonstiges
Bauer
AW 60-2/M, LACK. ROT RAL 3000
ab € 402,01*
Sonstiges
Bauer
AW 60-3/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 449,92*
Sonstiges
Bauer
AW 60-3/M, LACK. ROT RAL 3000
ab € 441,11*
Sonstiges
Bauer
AW 60-3/M, VERZ.
ab € 500,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.