Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Stahl-Auffangwanne, für 4 Fässer à 60 l, rot, 900x800x220mm, 46kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87009
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2/M, LACK. ROT RAL 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Stahl-Auffangwanne, für 4 Fässer à 60 l, rot, 900x800x220mm, 46kg

BAUER Stahl-Auffangwanne, für 4 Fässer à 60 Liter, für das sichere, vorschriftsmäßige Lagern und Abfüllen von Fässern mit wassergefährdenden Stoffen und Kleingebinden, stabile Konstruktion mit Stützfüßen, Farbe: rot RAL 3000, Material: Stahlblech, verzinktes Gitterrost, Auffangvolumen: 65 Liter, Format: 900 x 800 x 220 mm, Gewicht: ca. 46 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Wange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,09*
€ 568,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,96*
€ 562,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,68*
€ 542,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,71*
€ 524,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,04*
€ 480,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
AW 60-1/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 368,87*
Sonstiges
Bauer
AW 60-1/M, LACK. ROT RAL 3000
ab € 372,18*
Sonstiges
Bauer
AW 60-1/M VERZ.
ab € 174,58*
Sonstiges
Bauer
AW 60-2/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 397,47*
Sonstiges
Bauer
AW 60-2/M, VERZ.
ab € 436,30*
Sonstiges
Bauer
AW 60-3/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 450,25*
Sonstiges
Bauer
AW 60-3/M, LACK. ROT RAL 3000
ab € 444,15*
Sonstiges
Bauer
AW 60-3/M, VERZ.
ab € 499,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.