Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille Millennia™, schwarz, PC-Scheibe, grün, 32g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-6904
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006406
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell Schutzbrille Millennia™,Kat.II,schwarz,PC-Scheibe,grün,32g

Honeywell Einscheiben-Bügelbrille Millennia™, Kategorie II, gemäß EN 166, zur Anwendung bei Schweißarbeiten, ausgezeichnete optische Qualität und verzerrungsfreie Sicht sowie optimaler Schutz, druckfreier Sitz, Gestellprofil passt sich der Kopfform an, mit verstellbarem Brillenband, Farbe Fassung: schwarz, Scheibe: IR5 (grün), Material: kratzfeste Polycarbonat-Scheibe, Gewicht: ca. 32 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,85*
€ 12,23*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 10,74*
€ 13,35*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 13,68*
1
€ 4,00*
ab € 9,86*
€ 14,77*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 17,89*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1002781
ab € 7,36*
Sonstiges
Honeywell
1000001
ab € 6,04*
Sonstiges
Honeywell
1000005
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.