Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENGUARD® Overall A40, Kat.III, EN 1149-1, weiß, Größe 3XL, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-6826
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     9795070
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
KLEENGUARD® Overall A40, Kat.III, EN 1149-1, weiß, Größe 3XL, 25/VE

KLEENGUARD® Overall A40, Kategorie III, antistatisch gemäß EN 1149-1, Schutz vor Chemikalienspritzern und Partikeln, überzogen mit einem speziellen Laminatfilm, hautverträglich, silikonfrei, fusselarm, atmungsaktiv, extrem reißfest, extralanger Reißverschluss mit Abdeckung, Spezialkapuze für den Maskengebrauch, elastische Arm-, Beinbündchen, Gummizug und Taille und Kapuze, 3fach-Überwendlingsnähte innen, Farbe: weiß, Größe: 3XL, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Gewicht:
< 500g
Marke:
Kimberly-Clark
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einwegschutz-Overalls, Einwegbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 11,1176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 334,09*
€ 397,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 331,30*
€ 394,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 313,44*
€ 372,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 306,73*
€ 365,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 277,94*
€ 330,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
97910
ab € 4,71*
Sonstiges
Kimberly-Clark
97920
ab € 4,70*
Sonstiges
Kimberly-Clark
97940
ab € 4,66*
Sonstiges
Kimberly-Clark
9793070
ab € 277,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.