Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-65054 Herst.-Nr.: 9192385 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Brille pheos 9192.385,Kat.II,schwarz/gelb,PC-Scheibe,amber,excellence,30g
uvex Bügelbrille pheos 9192.385, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, großes Sichtfeld durch duosphärische Scheiben, zusätzlicher Schutz durch Abschrägung im Bereich der Augenbrauen, gut geeignet zum zusätzlichen Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen, hervorragende Ventilation, Farbe Fassung: schwarz/gelb, Scheibe: amber, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 30 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Vollsichtbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Einscheibenschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,01* | € 5,96* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,17* | € 6,38* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 8,21* | € 10,99* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,65* | € 11,10* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 17,60* | € 25,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,60* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|