Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-65049 Herst.-Nr.: 9175260 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Brille skyguard NT 9175.260,Kat.II,blau,PC-Scheibe,farblos,excellence,42g
uvex Einscheiben-Bügelbrille skyguard NT 9175.260, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2-1,2 gemäß EN 170, erweiterter Rundumschutz, TPU Auflage schirmt die Augen vollständig gegen umherfliegende Partikel ab, ideal für den Dauergebrauch, einfache Reinigung, optimale Passform durch 4-stufige Bügellängeneinstellung, Farbe Fassung: blau, mit grauer TPU-Auflage, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit uvex supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 42 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstung, Augenschutz, Gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 8,24* | € 10,26* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,26* | € 11,53* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,95* | ab € 9,66* | € 12,03* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,60* | € 12,42* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 15,69* | € 26,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|