Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-65031 Herst.-Nr.: 9302255 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Ersatzscheibe 9302.255, Kat.II, farblos, Polycarbonat, excellence, 40g
uvex Ersatzscheibe 9302.255, für uvex Vollsichtbrille ultrasonic 9302, Kategorie II,gemäß EN 160, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, Farbe: farblos, Material: Polycarbonat, mit supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 40 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 170 | Material: | Kunststoff | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, brillenglas, brillenglas uvex, Schutzausrüstungen, Ersatzscheibe, Vollsichtbrillen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,93* | € 7,24* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,73* | € 7,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,23* | € 9,34* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 7,41* | € 9,78* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 14,37* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|