Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-65030 Herst.-Nr.: 9302285 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Vollsichtbrille ultrasonic 9302.285,Kat.II,schwarz/grau,PC,excellence,80g
uvex Vollsichtbrille ultrasonic 9302.285, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, mit verstellbarem Kopfband, ideal für Korrektionsbrillenträger durch breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper, Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld, mechanische Festigkeit 120 m/s (F), Belüftungssystem, problemloser Scheibenwechsel, Farbe Fassung: schwarz/grau, Kopfband: grau/schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 80 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Vollsichtbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Vollsichtbrillen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 5,95* | ab € 10,65* | € 14,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,10* | € 14,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,65* | € 14,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,65* | € 14,97* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 21,86* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|