Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille 9161.005, blau/schwarz, PC-Scheibe, farblos, sapphire, 46g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-65024
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9161005
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
uvex Schutzbrille 9161.005,Kat.II,blau/schwarz,PC-Scheibe,farblos,sapphire,46g

uvex Einscheiben-Bügelbrille 9161.005, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, als Besucher- oder Überbrille geeignet, Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld, druckfreier Sitz, Belüftung durch Spezial-Bügelkonstruktion mit Seitenschutz, 4-stufige Bügellängenverstellung, mit duo-flex Bügel für höchsten Tragekomfort, Farbe Bügel: blau/schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision sapphire-Beschichtung, Gewicht: ca. 46 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
uvex
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,19*
1 Tag
89
1
€ 4,79*
ab € 5,74*
€ 8,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,80*
€ 8,43*
1
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 8,92*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,00*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.