Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Softshell-Jacke Dresden, schwarz, Polyester, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60914
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12102-149-09
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
MASCOT® Softshell-Jacke Dresden, schwarz, Polyester, Größe XL

MASCOT® Softshell-Jacke Dresden, Serie UNIQUE, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, winddicht und wasserabweisend, atmungsaktiv, Wetterschutzleiste, Reißverschluss, diverse Taschen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verlängerte Rückenpartie, regulierbarer Gummizug, diskrete Reflexstreifen für mehr Sicherheit, Farbe: schwarz, Material: 100% Polyester, Innenfutter aus Fleece, waschbar bis 40°C, Grammatur ca. 305 g/qm, Größe: XL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,20*
€ 84,62*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 84,93*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 84,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,03*
€ 85,30*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 77,34*
€ 108,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.