Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63112102-149-09-2XL MASCOT Dresden, Softshell Jacke, schwarz, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
12102-149-09_P01_400px.jpg
12102-149-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63112102-149-09-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12102-149-092XL
EAN/GTIN:
     5711074043286
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Einfarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Stifttasche. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Kontrastnähte. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 93% Polyester/7% Elasthan Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Soft Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
2XL
Material:
93% Polyester/7% Elasthan
Typ:
Soft Shell Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 66,87*
€ 83,49*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 67,53*
€ 84,16*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,50*
€ 84,23*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,02*
€ 85,32*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 70,13*
€ 86,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 426,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.