Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Halbmaske 6200, EN 140, mit Doppelfiltersystem, 80g (ohne Filter), Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5923
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000146847
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M™ Halbmaske 6200, Kat.III, mit Doppelfiltersystem, 80g (ohne Filter), Größe M

3M™ Halbmaske 6200, Kategorie III, gemäß EN 140, Klasse 1, mit Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände, gute Sicht und Gewichtsverteilung, hoher Tragekomfort, wartungsarm, einfaches und sicheres Anbringen der Filter durch Bajonett-Klick-Anschluss, hautfreundlich, Gewicht: ca. 80 g (ohne Filter), Größe: M, Lieferung ohne Filter
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Kategorie:
Halbmaske
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,90*
ab € 15,46*
€ 18,02*
12 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 18,07*
4 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 14,48*
€ 18,56*
1
€ 4,00*
ab € 15,24*
€ 19,31*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 38,15*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
501
ab € 1,57*
Zubehör
3M
6091
ab € 8,94*
Zubehör
3M
6092
ab € 10,70*
Zubehör
3M
6095
ab € 9,80*
Zubehör
3M
6099
ab € 14,50*
Zubehör
3M
6051
ab € 3,66*
Zubehör
3M
6055
ab € 4,03*
Zubehör
3M
6057
ab € 4,63*
Zubehör
3M
6059
ab € 4,96*
Zubehör
3M
5925
ab € 2,44*
Zubehör
3M
5935
ab € 3,11*
Zubehör
3M
2125
ab € 2,81*
Zubehör
3M
2128
ab € 3,31*
Zubehör
3M
2138
ab € 4,17*
Zubehör
3M
6035
ab € 2,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.