Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 58-128,Kat.III,grün/anthrazit,280mm,Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-573009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-128
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 58-128,Kat.III,grün/anthrazit,280mm,Größe 9

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 58-128, Kategorie III, gemäß EN 388 Level X121A, EN 374, EN ISO 374-1 Level JKOPST, EN ISO 374-5, mit Schutzstulpe, hohe Tastsensibilität und Flexibilität, Ansell GRIP™ Technology für hohe Griffsicherheit auchbei Arbeiten mit rutschigen Objekten, flüssigkeitsdicht, beständig gegen Öle, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, antistatisch, silikonfrei, Farbe: grün/anthrazit, Material: Nylon, mit Nitril-Beschichtung, AQL-Wert: 0,65, Länge: ca. 280 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Nylon
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374JKL | EN 388 | EN 374 | EN 1149
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
58128100
ab € 4,10*
Sonstiges
Ansell
58128110
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.