Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Kälteschutzhandschuh ActivArmr® 97-681, Kategorie II, 270mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-54211
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97-681
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Ansell Kälteschutzhandschuh ActivArmr® 97-681, Kategorie II, 270mm, Größe 11

Ansell Kälteschutzhandschuh ActivArmr® 97-681, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2231B, EN 511 Level 221, schützt vor Erfrierungen, sehr hohe Fingerbeweglichkeit, flüssigkeitsdicht, zugelassen für Lebensmittel, Farbe: blau, Material: Acryl, Nylon, mit PVC-Beschichtung, Länge: ca. 270 mm, Größe: 11
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, hygienehandschuh blau, food handschuhe, ansell hygienehandschuhe, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,17*
€ 24,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
97-681
ab € 16,64*
Sonstiges
Ansell
97-681
ab € 16,68*
Sonstiges
Ansell
97-681
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.