Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Einmalhandschuh KIMTECH PFE,Kat.III,240mm,Größe S,100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-539002
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     3531
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Kimberly-Clark Einmalhandschuh KIMTECH PFE,Kat.III,240mm,Größe S,100/VE

Kimberly-Clark Einmalschutzhandschuh KIMTECH PFE, Kategorie III, gemäß EN 374 Level 2, geeignet für Labore und Sicherheitsbereiche, mit Rollrand, vollständig texturierteOberfläche, für einen besseren Griff im nassen und trockenen Zustand, puderfrei, beidhändig tragbar, Farbe: weiß, Material: Naturkautschuk-Latex, Länge: ca. 240 mm, Größe: S, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Latex
Norm:
EN374AKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,10*
€ 110,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,62*
€ 109,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,14*
€ 104,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,43*
€ 86,19
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
3531
ab € 72,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.