Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Brille astrospec 2.0 9164.246, Kat.II, orange, PC-Scheibe, grau, excellence, 37g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-51961
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9164246
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Brille astrospec 2.0 9164.246,Kat.II,orange,PC-Scheibe,grau,excellence,37g

uvex Schutzbrille astrospec 2.0 9164.246, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 5-2,5 gemäß EN 172, hält UV-Strahlen bis 400 Nanometern Wellenlänge ab, Panoramascheibemit integriertem Seitenschutz, mehrstufige Bügelinklination, Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung, weiche rutschhemmende Bügelenden, Farbe Fassung: neonorange-schwarz,Scheibe: grau, Material: Polycarbonat-Scheibe mit uvex supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 37 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Marke:
uvex
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,38*
€ 12,24*
39 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,11*
€ 12,44*
1
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 13,51*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 14,36*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 12,05*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.