Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 69-318, Kategorie III, natur, Größe 8,5-9, 10 Boxen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50828
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     69-318
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Handschuh TouchNTuff® 69-318, Kat.III, natur, Größe 8,5-9, 10 Boxen/VE

Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 69-318, Kategorie III, gemäß EN ISO ISO 374-1 TypB Level KPT, EN ISO 374-5 Level VIRUS, AQL-Wert 1,5, geeignet für Präzisionsarbeitenin Labor-, Elektro- und Pharmaindustrie, hoher Tragekomfort, sehr gute Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit, silikon- und puderfrei, lebensmittelunbedenklich, beidseitig tragbar, Farbe: natur, Material: Naturgummilatex, texturiert, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8,5-9, 1 Verpackungseinheit = 10 Boxen, 1 Box = 100 Stück
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,23804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 289,80*
€ 344,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 284,30*
€ 338,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 269,27*
€ 320,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 260,88*
€ 310,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 238,04*
€ 283,27
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
69-318
ab € 238,67*
Sonstiges
Ansell
69-318
ab € 239,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.