Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-505131 Herst.-Nr.: 7000034319 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Mehrweg-Overall 50425, Kat.I, grau, Polyester, Größe L, 10/VE
3M™ Mehrweg-Overall 50425, Kategorie I, geeignet für die Autolackierung und Arbeitenrund um Autoreparaturen, mit größenverstellbarer Kapuze, verdeckter Doppelreißverschluss, atmungsaktives Rückenpanel, Strickmanschette an den Handgelenken, elastische Taille, seitliche Eingriffe zum Erreichen von Hosentaschen, mit Kniepolstern, größenverstellbare Hosenbeinöffnung, fussel- und silikonfrei, antistatisch und wasserabweisend, Farbe: grau, Material: Polyester, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Overall | Farbe Bekleidung: | Grau | Material Bekleidung: | Polyester | Gewicht: | < 500g | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kniepolster, einmalanzüge l, einmalanzug, kniepolster 3m, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Mehrwegoveralls, Overall, Mehrwegschutz, KFZ, Mechaniker, Kategorie 3, atmungsaktiv, Reißverschluss |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 27,98* | € 38,36* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 28,00* | € 38,38* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,16* | € 40,56* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,445* | € 49,645* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 486,20* | € 545,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 48,62* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|