Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Overall Xpert, Model CHF5, Kat.III, Typ 5B/6B, weiß, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-505127
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYV CHF5S WH 00, D14664003
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tyvek® 500 Overall Xpert, Model CHF5, Kat.III, Typ 5B/6B, weiß, Größe 3XL

Tyvek® 500 Einweg-Chemikalienschutzoverall Xpert, Model CHF5, Kategorie III, Typ 5B/6B, antistatisch auf beiden Seiten gemäß EN 1149-5, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, Schutz gegen radioaktive Kontaminationen gemäß EN 1073, mit Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, eingeklebter Gummizug in Taille, Gummizüge in Arm- und Beinabschluss, außenliegende Nähte, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 500, Grammatur: 41,5 g/qm, Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Größe Bekleidung:
3XL
Farbe Bekleidung:
Weiß
Marke:
DuPont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
D14663967
ab € 5,29*
Sonstiges
DuPont
D14663986
ab € 5,26*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14664003
ab € 231,85*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663977
ab € 11,65*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663977
ab € 232,64*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663967
ab € 233,04*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663953
ab € 11,64*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663953
ab € 233,03*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663986
ab € 232,32*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663997
ab € 11,62*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663997
ab € 231,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.