Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-503006 Herst.-Nr.: 9190270 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Brille i-3 9190.270, Kat.II, anthrazit/blau, PC-Scheibe, sapphire, 30g
uvex Schutzbrille i-3 9190.270, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäßDIN EN 170, optimale Gesichtsanpassung durch mehrstufige Bügelinklination, kein Verrutschen durch verstellbare Nasenschlinge, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier, hoher Tragekomfort, Farbe Fassung: anthrazit/blau, Farbe Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision sapphire-Beschichtung, Gewicht: ca. 30 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,19* | € 12,08* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,90* | € 15,71* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,04* | € 16,00* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,54* | € 20,54* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 16,09* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|