Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-502576 Herst.-Nr.: 9190080 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Brille i-3 9190.080,Kat.II,schwarz/grau,PC-Scheibe,farblos,supravision,30g
uvex Einscheiben-Schutzbrille i-3 s 9190.080, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, schmale Variante, optimale Gesichtsanpassung, individuell einstellbare Bügel mit mehrstufiger Inklination, höchster Tragekomfort durch weiche verstellbare Nasenschlinge und Bügelenden, Farbe Fassung: schwarz/grau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision plus-Beschichtung, Gewicht: ca. 30 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,44* | € 12,10* | | | | | 39 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,16* | € 12,20* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,55* | € 12,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,13* | € 13,23* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 16,04* | € 23,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|