Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

semperguard Handschuh Latex puderfrei Innercoating, Kat.III, 240mm, Größe S, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50257
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     8408
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
semperguard Handschuh Latex puderfrei Innercoating,Kat.III,240mm,Größe S,100/VE

semperguard Chemikalien-Schutzhandschuh Latex puderfrei Innercoating, Kategorie III,gemäß EN 455, EN 420, EN 374-2 spezifiziertes Niveau 2, AQL 1,5, mit Rollrand, griffige Oberfläche, extrem hautfreundlich, Farbe: natur, Material außen: Naturlatex, texturiert, Material innen: puderfrei beschichtet, Länge: ca. 240 mm, Größe: S, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 455 | EN 420
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Semperit
8408
ab € 18,08*
Sonstiges
Semperit
8408
ab € 18,07*
Sonstiges
Semperit
8408
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.